Vérificateur d’alésage de précision OSIMESS, Plage de mesure: 1,5-4,2mm

Réf.: 435010 1,5-4,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 1,5 mm - 4,2 mm
Champ d'application effectif 1,5 mm - 4,2 mm
Répétabilité 1 µm
Profondeur de mesure 17 mm - 25 mm
Nombre de palpeurs 10
Nbre d'aiguilles de mesure en carb. 2
Emballage Boîte robuste
Type de produit Garant subito su verificat. alesage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Réf. fabricant 62600202

Description

Exécution:

Vérificateurs d’alésage de précision OSIMESS pour petits alésages à partir de 1 mm. Palpeurs avec revêtement DLC (à partir des réf. 4,5-7,5). La pointe de l’aiguille de mesure est soumise à la force de mesure du vérificateur. Lorsqu’elle est poussée, elle écarte le palpeur fendu. Répétabilité 1 µm.
Palpeurs en carbure.

Utilisation:

Détection des écarts par rapport à la valeur de consigne et des défauts de forme, comme ovalisation ou conicité.

Livraison:

Palpeurs, aiguilles de mesure en carbure, porte-palpeur standard (afficheur et bagues de réglage non fournis).

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, tables de mesure 435020.

Remarque(s):

Modèles avec plage de mesure de 20 mm et trous borgnes disponibles sur demande.