Table de mesure pour OSIMESS OSM5

Réf.: 435020 OSM5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant OSM5
    ⌀ pièce maximal 200 mm
    Course de travail maximale 60 mm
    Longueur 225 mm
    Largeur 120 mm
    Hauteur 315 mm
    Type de produit Tables de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435020 OSM5
    EAN / GTIN 2050001047755
    Réf. fabricant 62900015

    Description

    Exécution:

    Tables de mesure à colonne pour vérificateurs d’alésage de précision OSIMESS.
    A l'aide du levier, la crémaillère permet d'introduire le palpeur dans l'alésage.

    Avantage(s):

    Mesures précises, reproductibles et rapides. Protection optimale de la pièce et de l’instrument de mesure.

    Utilisation:

    Pour le contrôle en série rapide de pièces similaires.