{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm - 63 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 3,4 mm | |
Profondeur de mesure standard | 105 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 255 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 156 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368517735 | |
Réf. fabricant | 368-770 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur Holtest, Plage de mesure: 50-63mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 560.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
490,00 CHF
CHF 387.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,005 mm |
Plage de mesure | 50 mm - 63 mm | 50 mm - 63 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 105 mm | 117 mm |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |