{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 20 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 2,6 mm | |
Profondeur de mesure standard | 90 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 240 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 140 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 20-25 | |
EAN / GTIN | 4946368517698 | |
Réf. fabricant | 368-766 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micromètre d’intérieur Holtest 20-25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 412.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 366.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Erreur admissible | 0,006 | 0,006 |
Plage de mesure | 20 ;25 | 20 ;25 |
Profondeur de mesure avec rallonge | 240 | 240 |
Profondeur de mesure standard | 90 | 90 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Dim. a | 2,6 | 0,5 |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |