{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 40 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 3,4 mm | |
Profondeur de mesure standard | 98 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 248 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 140 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517728 | |
Réf. fabricant | 368-769 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Micromètre d’intérieur Holtest, Plage de mesure: 40-50mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 507.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
407,50 CHF
CHF 322.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
444,00 CHF
CHF 351.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Erreur admissible | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Plage de mesure | 40 mm - 50 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Dim. a | 3,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |