{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 16 mm - 20 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 2,6 mm | |
Profondeur de mesure standard | 80 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 230 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 127 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517681 | |
Réf. fabricant | 368-765 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur Holtest, Plage de mesure: 16-20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 418.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
332,50 CHF
CHF 262.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,005 mm |
Erreur admissible | 0,004 mm | 0,006 mm |
Plage de mesure | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |