Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth 10-20 mm

Réf.: 428752 10-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 189.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HCT
    Norme DIN 863
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Plage de mesure 10 mm - 20 mm
    Lecture 0,001 mm
    Lecture commutable mm / pouces
    Erreur admissible 0,004 mm
    Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
    Indice de protection IP IP 67
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
    Métrologie numérique
    Nombre de têtes de mesure 3
    ⌀ bague de contrôle 12,5 / 20 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428752 10-20
    EAN / GTIN 5051102207540

    Description

    Exécution:

    Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

    Avantage(s):

    Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

    Fonctionnement:

    • Commutation mm / pouces.
    • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
    • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.
    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Micromètres d’intérieur rapides numériques 428702 et bagues de contrôle avec certificat d’étalonnage UKAS.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

    Pièce(s) de rechange:

    Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier