• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Câble de connexion, Type: USB2

Réf.: 498948 USB2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord USB
Longueur 3 m
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 498948 USB2
EAN / GTIN 7640125715231

Description

Exécution:

Le câble de raccordement communique via une interface COM-POT et nécessite un logiciel approprié, par ex. le logiciel gratuit Vmux LITE de Sylvac.

Adapté(s) pour:

Pieds à coulisse 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682,
Micromètres d’intérieur rapides 428602; 428652; 428702; 428752,
Comparateurs 434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342.
Pieds à coulisse 415365; 415366.