Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth 20-50 mm

Réf.: 428752 20-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 152.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 20 mm - 50 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 3
⌀ bague de contrôle 20 / 35 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428752 20-50
EAN / GTIN 5051102207571

Description

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstellung von 2 Preset-Werten.
  • Ein- / Aus-Haltewert-Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428702 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.