Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 6-10mm

Réf.: 428752 6-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 87.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 6 mm - 10 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 2
⌀ bague de contrôle 8 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428752 6-10
EAN / GTIN 5051102207519

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d’intérieur rapides numériques 428702 et bagues de contrôle avec certificat d’étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.