Jeu de micromètres d’intérieur XT 3-6 mm

Réf.: 428550 3-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 345.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Métrologie analogique
Nombre de micromètres 3
Nombre de bagues de réglage 2
⌀ bague de contrôle 4 /5 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428550 3-6
EAN / GTIN 5051102212087

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage.
Modèle “Micro” avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Livraison:

Micromètres d’intérieur 428500, bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Bagues de contrôle 48 4030, rallonge 42 8510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Attention:

Jeu de micromètres d'intérieur XT pour mesure 2 points.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier