Micromètre d’intérieur XT 3-4 mm

Réf.: 428500 3-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Lecture 0,002 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Erreur admissible 0,004 mm
    Dim. a 0 mm
    Profondeur de mesure standard 12 mm
    Métrologie analogique
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428500 3-4
    EAN / GTIN 2050001893062

    Description

    Exécution:

    Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage.
    Modèle “Micro” avec résolution optimisée de 2 µm.

    Utilisation:

    Trous borgnes et débouchants.

    Accessoire(s):

    Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

    Pièce(s) de rechange:

    Têtes de mesure 428605.

    Attention:

    Micromètre d'intérieur XT pour mesure 2 points.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange