{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 50 mm - 65 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,005 mm | |
Dim. a | 0,5 mm | |
Profondeur de mesure standard | 80 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 230 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428500 50-65 | |
EAN / GTIN | 5051102095819 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur XT, Plage de mesure: 50-65mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 623.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
490,00 CHF
CHF 387.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,005 mm |
Plage de mesure | 50 mm - 65 mm | 50 mm - 63 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 80 mm | 117 mm |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |