Jeu de micromètres d’intérieur XT 150-200 mm

Réf.: 428550 150-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 219.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 150 mm - 200 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Métrologie analogique
    Nombre de micromètres 2
    Nombre de bagues de réglage 1
    ⌀ bague de contrôle 175 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428550 150-200
    EAN / GTIN 5051102040703

    Description

    Exécution:

    Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage.

    Utilisation:

    Trous borgnes et débouchants.

    Livraison:

    Micromètres d’intérieur 428500, bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.

    Accessoire(s):

    Bagues de contrôle 48 4030, rallonge 42 8510.

    Pièce(s) de rechange:

    Têtes de mesure 428605.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange