Jeu de micromètres d’intérieur XT, Plage de mesure: 2-3mm

Réf.: 428550 2-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 257.50 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Métrologie analogique
Nombre de micromètres 2
Nombre de bagues de réglage 1
⌀ bague de contrôle 2,5 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428550 2-3
EAN / GTIN 5051102212063

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage.
Modèle “Micro” avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Livraison:

Micromètres d’intérieur 428500, bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Bagues de contrôle 48 4030, rallonge 42 8510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Attention:

Jeu de micromètres d'intérieur XT pour mesure 2 points.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier