Grand micromètre, Plage de mesure: 200-300mm

Réf.: 420810 200-300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 262.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 200 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 3 µm
⌀ broche 6,35 mm
Course de mesure broche 25 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Poids 3,4 kg
Nombre de touches de mesure 4
Nombre d'étalons de réglage 4
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420810 200-300
EAN / GTIN 4946368215136
Réf. fabricant 104-141A

Description

Exécution:

Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique chromé antireflets avec graduation au 50ème de qualité.
4 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 100 mm par taille.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Grand micromètre, Plage de mesure: 200-300mm

Grand micromètre, Plage de mesure: 200-300mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  727.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  570.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,01 mm 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm 1/100 mm
Norme Norme usine DIN 863
⌀ broche 6,35 mm 8 mm
Emballage Boîte robuste Boîte robuste
Métrologie analogique analogique
Type de produit Micromètres Micromètres