Grand micromètre, Plage de mesure: 700-800mm

Réf.: 420810 700-800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 395.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 700 mm - 800 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 3 µm
⌀ broche 8 mm
Course de mesure broche 25 mm
⌀ tambour micrométrique 21 mm
Métrologie analogique
Poids 14,8 kg
Nombre de touches de mesure 4
Nombre d'étalons de réglage 4
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420810 700-800
EAN / GTIN 2050001059994
Réf. fabricant 104-146A

Description

Exécution:

Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique chromé antireflets avec graduation au 50ème de qualité.
4 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 100 mm par taille.