Grand micromètre 300-400 mm

Réf.: 420810 300-400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 304.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 300 mm - 400 mm
    Lecture 0,01 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Erreur admissible 3 µm
    ⌀ broche 8 mm
    Course de mesure broche 25 mm
    ⌀ tambour micrométrique 21 mm
    Métrologie analogique
    Poids 5,3 kg
    Nombre de touches de mesure 4
    Nombre d'étalons de réglage 4
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 420810 300-400
    EAN / GTIN 4946368215143
    Réf. fabricant 104-142A

    Description

    Exécution:

    Broche et surfaces de mesure trempées et rectifiées; blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique chromé antireflets avec graduation au 50ème de qualité.
    4 broches de mesure aisément interchangeables autorisent une plage de mesure de 100 mm par taille.