{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 1 000 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Graduation | 1/20 mm | |
Erreur admissible | 0,2 mm | |
Exécution pièces de lecture | chromé mat | |
Exécution surface de mesure | trempées | |
Exécution bec de mesure | Becs de mesure extra longs | |
Longueur de bec | 300 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Poids | 3,9 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415188 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479877 | |
Réf. fabricant | 415188 1000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pied à coulisse avec becs extra longs, Plage de mesure: 1000mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,215.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 921.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 788.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,245.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norme | Norme usine | ISO 13385 | ISO 13385 | Norme usine |
Longueur de bec | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Graduation | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier |