Pied à coulisse avec becs extra longs, Plage de mesure: 500mm

Réf.: 415188 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 37.20 /pcs.
  • CHF 51.60 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 500 mm
Lecture 0,05 mm
Graduation 1/20 mm
Erreur admissible 0,15 mm
Exécution pièces de lecture chromé mat
Exécution surface de mesure trempées
Exécution bec de mesure Becs de mesure extra longs
Longueur de bec 300 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Poids 1,9 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415188 500
EAN / GTIN 4045197479860
Réf. fabricant 415188 500

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands ⌀. Avec réglage fin. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.
Avec becs extra longs, sans réglage fin.