{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Graduation | 1/20 mm | |
Erreur admissible | 0,17 mm | |
Longueur de bec | 300 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Poids | 3,5 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415188 800 | |
EAN / GTIN | 4062406239503 | |
Réf. fabricant | 415188 800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse avec becs extra longs 800 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 771.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 629.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 834.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Poids | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
Messbereich | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Norm | Norme usine | ISO 13385 | Norme usine |
Longueur de bec | 300 | 150 | 150 |
Graduation | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |