{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 1 000 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Graduation | 1/20 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,15 mm | |
Réglage fin | oui | |
Exécution pièces de lecture | chromé mat | |
Ausführung Messfläche | trempées | |
Longueur de bec | 200 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Poids | 3,9 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415186 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479853 | |
Réf. fabricant | 415186 1000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pied à coulisse 1000 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 921.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,215.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 788.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,245.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | ISO 13385 | Norme usine | ISO 13385 | Norme usine |
Longueur de bec | 200 | 300 | 150 | 200 |
Graduation | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier |