Vis de calage avec filetage, Type: 8X50

Réf.: 377050 8X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6894
21 mm
Hauteur pièce à caler 16 mm
Taille des vis de calage M8×47 mm
Longueur totale 63 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377050 8X50
EAN / GTIN 4020772099442
Réf. fabricant 99440

Description

Exécution:

  • Traitées, galvanisées, passivées, résistance 8.8.
  • Patin de serrage résistant à l’huile pré-vulcanisé (sans silicone).

Utilisation:

Pour la protection de pièces à usiner sensibles.