Vis de calage avec filetage, Type: 6X25

Réf.: 377050 6X25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6894
16 mm
Hauteur pièce à caler 12 mm
Taille des vis de calage M6×23 mm
Longueur totale 35 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377050 6X25
EAN / GTIN 4020772099398
Réf. fabricant 99390

Description

Exécution:

  • Traitées, galvanisées, passivées, résistance 8.8.
  • Patin de serrage résistant à l’huile pré-vulcanisé (sans silicone).

Utilisation:

Pour la protection de pièces à usiner sensibles.