Vis de calage avec filetage, Type: 8X45

Réf.: 377050 8X45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6894
21 mm
Hauteur pièce à caler 16 mm
Taille des vis de calage M8×42 mm
Longueur totale 58 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377050 8X45
EAN / GTIN 4020772099497
Réf. fabricant 99499

Description

Exécution:

  • Traitées, galvanisées, passivées, résistance 8.8.
  • Patin de serrage résistant à l’huile pré-vulcanisé (sans silicone).

Utilisation:

Pour la protection de pièces à usiner sensibles.