Vis de calage avec filetage, Type: 12X110

Réf.: 377050 12X110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6894
31 mm
Hauteur pièce à caler 24 mm
Taille des vis de calage M12×106 mm
Longueur totale 130 mm
Type de produit Vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377050 12X110
EAN / GTIN 4020772099480
Réf. fabricant 99481

Description

Exécution:

  • Traitées, galvanisées, passivées, résistance 8.8.
  • Patin de serrage résistant à l’huile pré-vulcanisé (sans silicone).

Utilisation:

Pour la protection de pièces à usiner sensibles.