Tasseau en T avec filetage 14 mm

Réf.: 375315 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
696 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Dim. nom. rain. T 14 mm
Filetage M12
Hauteur écrou 16 mm
Largeur a 13,7 mm
Largeur e 22 mm
Hauteur k 8 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375315 14
EAN / GTIN 2050002047006
Réf. fabricant 80044

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier