Tasseau en T 14 mm

Réf.: 370540 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
696 article(s) en stock
  • Norme: DIN 508
  • Matière: Acier pour traitement thermique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Norme DIN 508
Largeur a 13,7 mm
Largeur e 22 mm
Hauteur k 8 mm
Longueur 22 mm
Taille de filetage M12
Dim. nom. rain. T 14 mm
avec filetage oui
Matière Acier pour traitement thermique
Classe de résistance 10
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370540 14
EAN / GTIN 4020772080044
Réf. fabricant 80044

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.