{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 508 | |
Norme | DIN 508 | |
Largeur a | 17,7 mm | |
Largeur e | 28 mm | |
Hauteur k | 10 mm | |
Longueur | 28 mm | |
Taille de filetage | M12 | |
Dim. nom. rain. T | 18 mm | |
avec filetage | oui | |
Matière | Acier pour traitement thermique | |
Classe de résistance | 10 | |
Type de produit | Tasseaux en T |
Référence article | 370540 18 | |
EAN / GTIN | 4020772158903 | |
Réf. fabricant | 158907 |