Tasseau en T avec filetage 36 mm

Réf.: 375315 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 508
Dim. nom. rain. T 36 mm
Filetage M30
Hauteur écrou 44 mm
Largeur a 35,6 mm
Largeur e 54 mm
Hauteur k 22 mm
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375315 36
EAN / GTIN 4020772080129
Réf. fabricant 80127

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.