Tasseau en T avec filetage 16 mm

Réf.: 375315 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 508
    Dim. nom. rain. T 16 mm
    Filetage M14
    Hauteur écrou 18 mm
    Largeur a 15,7 mm
    Largeur e 25 mm
    Hauteur k 9 mm
    Type de produit Tasseaux en T

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 375315 16
    EAN / GTIN 2050002047013
    Réf. fabricant 80051

    Description

    Utilisation:

    Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

    Norme:

    DIN 508.

    Matière(s):

    Acier pour traitement thermique, résistance 10.

    Remarque(s):

    Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange