{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. D1 | 51,5 mm | |
⌀ ext. D | 75,5 mm | |
Tolérance ⌀ ext. | h9 | |
D2 ⌀ de serrage min. | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 5/63,9 | |
H | 39,6 mm | |
H1 | 31,8 mm | |
Force serrage | 44,5 kN | |
Couple de serrage maximal | 280 Nm | |
Course de serrage max. | 0,38 mm | |
Type de produit | Broche de serrage |
Référence article | 370015 51,5 | |
EAN / GTIN | 4046368383504 | |
Réf. fabricant | 38350 |