{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. D1 | 14,2 mm | |
⌀ ext. D | 31,5 mm | |
Tolérance ⌀ ext. | h9 | |
D2 ⌀ de serrage min. | 12,2 mm | |
⌀ D3 | M 6 | |
⌀ D4 | M 3/23,1 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Force serrage | 8,5 kN | |
Couple de serrage maximal | 17 Nm | |
Course de serrage max. | 0,33 mm | |
Type de produit | Broche de serrage |
Référence article | 370015 14,2 | |
EAN / GTIN | 4046368381005 | |
Réf. fabricant | 38100 |