{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. D1 | 27 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Tolérance ⌀ ext. | h9 | |
D2 ⌀ de serrage min. | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Force serrage | 20 kN | |
Couple de serrage maximal | 60 Nm | |
Course de serrage max. | 0,38 mm | |
Type de produit | Broche de serrage |
Référence article | 370015 27 | |
EAN / GTIN | 4046368382002 | |
Réf. fabricant | 38200 |