Broche de serrage pour trous débouchants, D1: 12,4mm

Réf.: 370015 12,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D1 12,4 mm
⌀ ext. D 29,72 mm
Tolérance ⌀ ext. h9
D2 ⌀ de serrage min. 7,2 mm
⌀ D3 M 4
⌀ D4 M 3/21
H 21,8 mm
H1 16 mm
Force serrage 4,2 kN
Couple de serrage maximal 5 Nm
Course de serrage max. 0,25 mm
Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370015 12,4
EAN / GTIN 4046368380503
Réf. fabricant 38050

Description

Exécution:

  • Corps de base en acier de construction avec vis acier.
  • Possibilité d'usinage sur 5 faces.
  • Excellente précision de répétabilité.
  • Usinage aisé du corps de base au ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Pour le bridage de pièces dans un perçage existant.