Etau modulaire, Largeur mors A: 200/4mm

Réf.: 362110 200/4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 200 mm
Poids 74 kg
Longueur totale L 695 mm
Plage de serrage b 400 mm
Hauteur corps de base G 70 mm
Hauteur mors C 65 mm
Taquet pos. longit. l 16 mm
Taquet pos. transv. n 16 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Gerardi 200
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362110 200/4
EAN / GTIN 4067263107156
Réf. fabricant 362110 200/4

Description

Exécution:

  • Etau machine avec mors plaqueurs.
  • Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
  • Réglage aisé de la capacité de serrage.
  • Cémentés HRC 60.
  • Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec butée de pièce, 2 écrous en T similaires 362160 réf. 18/16, 1 clé de serrage, 1 clé pour vis à 6 pans creux, 4 brides de serrage.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.