Etau modulaire, Largeur mors A: 150/2mm

Réf.: 362110 150/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 150 mm
Poids 34 kg
Longueur totale L 420 mm
Plage de serrage b 200 mm
Hauteur corps de base G 50 mm
Hauteur mors C 50 mm
Taquet pos. longit. l 16 mm
Taquet pos. transv. n 16 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Modulaire HOLEX 150
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362110 150/2
EAN / GTIN 4045197708236
Réf. fabricant 362110 150/2

Description

Exécution:

  • Etau machine avec mors plaqueurs.
  • Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
  • Réglage aisé de la capacité de serrage.
  • Cémentés HRC 60.
  • Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec butée de pièce, 2 écrous en T similaires 362160 réf. 18/16, 1 clé de serrage, 1 clé pour vis à 6 pans creux, 4 brides de serrage.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.