{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 200 mm | |
Poids | 69 kg | |
Longueur totale L | 595 mm | |
Plage de serrage b | 300 mm | |
Hauteur corps de base G | 70 mm | |
Hauteur mors C | 65 mm | |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 200 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362110 200/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107149 | |
Réf. fabricant | 362110 200/3 |