{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors A | 125 mm | |
Poids | 18,5 kg | |
Longueur totale L | 345 mm | |
Plage de serrage b | 150 mm | |
Hauteur corps de base G | 40 mm | |
Hauteur mors C | 40 mm | |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Modulaire HOLEX 125 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362110 125 | |
EAN / GTIN | 4045197708229 | |
Réf. fabricant | 362110 125 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |