{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Gerardi 150 | |
Largeur mors A | 150 mm | |
Poids | 40 kg | |
Longueur totale L | 520 mm | |
Plage de serrage b | 300 mm | |
Hauteur corps de base G | 50 mm | |
Hauteur mors C | 50 mm | |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | |
Force de serrage maximale à 80 Nm | 30 kN | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 150 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Réf. fabricant | 3.03.30000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Etau modulaire 150/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,075.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 880.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur mors A | 150 | 150 |
Hauteur mors C | 50 | 50 |
Longueur totale L | 520 | 520 |
Hauteur corps de base G | 50 | 50 |
Taquet pos. longit. l | 16 | 16 |
Taquet pos. transv. n | 16 | 16 |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |