Paire de taquets de positionnement 14/16 mm

Réf.: 362160 14/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions rainure B / Rainure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. rainures en T B 14 mm
Taquet de positionnement 16 mm
Largeur étroite A 16 mm
Largeur totale B 14 mm
Hauteur totale C 10 mm
Longueur totale D 25 mm
Pour code couleur Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulaire HOLEX 125; Modulaire HOLEX 150
Type de produit Tasseaux en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362160 14/16
EAN / GTIN 2050001672551
Réf. fabricant 2.29.71000 - 14/16

Description

Précision:

Dim. B = ajustement h6.