{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Gerardi 150 | |
Largeur mors A | 150 mm | |
Poids | 32 kg | |
Longueur totale L | 580 mm | |
Plage de serrage b | 360 mm | |
Hauteur corps de base G | 50 mm | |
Hauteur mors C | 50 mm | |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | |
Force de serrage maximale à 80 Nm | 30 kN | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 150 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362105 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001774279 | |
Réf. fabricant | 3.23.20000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Etau modulaire long, Largeur mors A: 150/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,595.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 730.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 150 | Modulaire HOLEX 150 |
Longueur totale L | 580 mm | 420 mm |
Poids | 32 kg | 34 kg |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | 16 mm |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | 16 mm |
Plage de serrage b | 360 mm | 200 mm |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |