{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Gerardi 125 | |
Largeur mors A | 125 mm | |
Poids | 18,3 kg | |
Longueur totale L | 520 mm | |
Plage de serrage b | 320 mm | |
Hauteur corps de base G | 40 mm | |
Hauteur mors C | 40 mm | |
Taquet pos. longit. l | 16 mm | |
Taquet pos. transv. n | 16 mm | |
Force de serrage maximale à 60 Nm | 25 kN | |
Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 125 | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 362105 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774262 | |
Réf. fabricant | 3.22.10000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Etau modulaire long 125 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,280.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 669.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mors C | 40 | 40 |
Longueur totale L | 520 | 345 |
Poids | 18,3 | 18,5 |
Hauteur corps de base G | 40 | 40 |
Taquet pos. longit. l | 16 | 16 |
Plage de serrage b | 320 | 150 |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |