Etau modulaire 200/3 mm

Réf.: 362100 200/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Gerardi 200
Largeur mors A 200 mm
Poids 69 kg
Longueur totale L 595 mm
Plage de serrage b 300 mm
Hauteur corps de base G 70 mm
Hauteur mors C 65 mm
Taquet pos. longit. l 16 mm
Taquet pos. transv. n 16 mm
Force de serrage maximale à 120 Nm 40 kN
Code couleur pour accessoires adaptés Gerardi 200
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362100 200/3
EAN / GTIN 2050001719522
Réf. fabricant 3.05.30000 ART. 1/300X200

Description

Exécution:

  • Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
  • Réglage aisé de la capacité de serrage.
  • Etau machine avec mors plaqueurs.
  • Cémentés HRC 60.
  • Parallélisme 0,02 mm.

Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange