Etau haute pression CN TitanSense 125M

Réf.: 361303 125M
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Poids 35 kg
Longueur totale L 492 mm
Longueur corps de base a 398 mm
Largeur corps de base B 126 mm
Hauteur corps de base c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Rainure longitudinale 20 mm
m 180 mm
Rainure transversale 20 mm
r 118 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Titan2/TitanSense
Type de produit Etau machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198

Description

Exécution:

  • Etau pour système de serrage modulaire avec surveillance intelligente de la force de serrage.
  • Surveillance de la force de serrage pendant le serrage et l’usinage grâce au système de mesure électronique intégré. Affichage direct sur un écran robuste et étanche aux projections d’eau et via une transmission sans fil au terminal (via Bluetooth (BLE)).
  • Broche protégée avec amplificateur de puissance (IP65).
  • Serrage sûr avec une grande précision de répétabilité.
  • Utilisable à l’horizontale et à la verticale, donc parfaitement adapté aux machines à 3 et 4 axes.
  • Serrage de pièces brutes et pré-usinées (parallèles, rondes et de forme irrégulière), également avec serrage par préhension et par placage pour les matériaux jusqu’à une résistance d’environ 1400 N/mm2 .
  • Glissière trempée par induction. Bords latéraux, supérieurs et inférieurs rectifiés.

Caractéristique(s):

Possibilité de déterminer la force de serrage avec tous les mors compatibles grâce à l’unité de mesure intégrée dans la broche.
Distance d’émission jusqu’à 20 m. Remplacement simple et rapide des piles standard (LS14250; 1/2AA) avec une longue autonomie. Température de fonctionnement comprise entre 10 °C et 40 °C. Code QR pour un accès rapide aux informations techniques, aux accessoires, aux pièces de rechange et au service sur la plaque signalétique.
Course de travail supérieure pour le serrage sûr de pièces brutes en association avec la fonction de placage.
Mors avec vis cylindriques M12.
Bord de serrage perdu de 8 mm en cas de placage, 3 mm en cas de préhension.
Possibilité de serrage proche de la fibre neutre. Les mors de serrage de la gamme d’étaux CN Allmatic/GARANT sont compatibles (voir accessoires spéciaux).
Orifice d’évacuation du lubrifiant et des copeaux Rainures de dégauchissage de précision.
Filetage pour butée de pièce et pour rallonge.
Force de serrage maximale 40 kN.
Utilisation à la verticale.
Y compris alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Avantage(s):

Etau haute pression multifonction précis et puissant.
  • Serrage fiable de pièces brutes à l’aide de la broche haute pression avec une course de travail extra longue.
  • Usinage précis de pièces finies, corps de base usiné sur toutes les faces.

Fonctionnement:

Serrage exclusivement avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm). Avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique.

Utilisation:

Pour le serrage traditionnel, le serrage avec Gripp et le serrage par placage. Serrage de pièces brutes, coupées au chalumeau et à la scie grâce aux adaptateurs de préhension trempés et interchangeables dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance de 1000 N/mm. montage horizontal et latéral.

Livraison:

Avec 3 × clés mâles coudées, douille 12 pans de 14, 4 × brides de serrage.

Accessoire(s):

Remarque(s):

Possibilité d'augmenter la capacité de serrage à l'aide des corps de base 36 0420 réf. 125.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier