Plaque d’adaptation pour mors rapportés XTRIC fixe, pour largeur mors b: 125mm

Réf.: 361294 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur h 20,5 mm
Longueur l 88 mm
Pour code couleur Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Type de produit Plaque adaptatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361294 125
EAN / GTIN 4067263708087
Réf. fabricant 361294 125

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés. Avec vis de fixation.

Avantage(s):

Les étaux CN GARANT ou Allmatic existants peuvent être utilisés avec les mors rapportés XTRIC.

Utilisation:

Pour fixation des mors rapportés XTRIC réf. 125.

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 125 et 363037 125.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier