Module de serrage mobile 1S

Réf.: 361110 1S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Longueur L 126 mm
Largeur B 125 mm
Hauteur H 104,5 mm
H1 77,5 mm
Poids 8 kg
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361110 1S
EAN / GTIN 4045197911636
Réf. fabricant 361110 1S

Description

Exécution:

Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123361138.

Accessoire(s):

Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

Remarque(s):

Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour la protection de vis.