Tôle d'appui pour système auto-plaqueur, Type/hauteur d'appui (l/H): 125/107,5

Réf.: 361161 125/107,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type/hauteur d'appui (l/H) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Hauteur de serrage 15 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Taille Xpent 1S
Type de produit Plaque adaptatrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361161 125/107,5
EAN / GTIN 4062406090388
Réf. fabricant 361161 125/107,5

Description

Matière(s):

Acier, trempé par induction et fraisé. Epaisseur du matériau 5 mm, avec aimants au dos

Remarque(s):

Les tôles d'appui sont accrochées aux vis des mors plaqueurs sans être vissées.