Module de serrage fixe 0

Réf.: 361105 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Xpent
Longueur L 100 mm
Largeur B 100 mm
Hauteur H 108 mm
H1 85 mm
Poids 4,5 kg
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Elément de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932

Description

Exécution:

Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
L’étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123361137.

Adapté(s) pour:

Rails de base 361115, broche 361119 et mors rapportés 361123 − 361138.

Accessoire(s):

Clé 6 pans avec poignée en T 627424 réf. 5 et clé dynamométrique 656050 réf.120.

Remarque(s):

Pour les vis de fixation, une douille tournevis 6 pans est nécessaire (type 0 = ouv. de 8, type 1, 1S+2 = ouv. de 10).
Une douille tournevis de 5 est nécessaire pour le blocage du module fixe sur le rail.