{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HOLEX NC | |
Type | 160 | |
Force de serrage maximale | 60 kN | |
Serrage maximal | 317 mm | |
Poids | 67 kg | |
Longueur totale L | 573 mm | |
Longueur corps de base a | 530 mm | |
Largeur corps de base B | 164 mm | |
Plage de serrage b | 0 mm - 245 mm | |
Hauteur corps de base c −0,02 | 110 mm | |
Hauteur totale F | 159,8 mm | |
Plage de serrage d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Rainure longitudinale l H8 | 20 mm | |
Rainure transversale n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HOLEX NC | |
Nombre de filetages pour butée de pièce | 2 | |
Ouverture de clé | 14 mm | |
Type de produit | Etaux machine |
Référence article | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Réf. fabricant | 360565 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Etau hte pression CN 160
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 3,370.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4,240.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
Code couleur pour accessoires adaptés | HOLEX NC | HiPo |
Longueur totale L | 573 | 645 |
Poids | 67 | 65 |
Longueur corps de base a | 530 | 560 |
Hauteur corps de base c −0,02 | 110 | 115 |
Type de produit | Etaux machine | Etaux machine |